Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 35 V, 250 mA, 1.20.123.015/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 35 V, 250 mA, 1.20.123.015/0000
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 35 V, 250 mA, 1.20.123.015/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G9138
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.123.015/0000
EAN/GTIN:
     4099889256345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Schaltelement Universal, 1.20.123.015/0000, RAFI RAFIX Universal Schaltelemente sind konzipiert für Not-Halt und Betätigungselemente mit zwei Betätigungsrichtungen (z. B. Wahlschalter). Die Universalschaltelemente besitzen immer die Kontaktfunktion tastend - eine Schaltfunktion wird hier dann ausschließlich durch das Betätigungselement realisiert. Features * Optional mt Rastfunktion für sichtbare Schalterfunktion * Montage durch Aufrasten auf Betätiger * Demontage durch Drehen und Abziehen Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Industrie-Roboter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Ja
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
gold
Nennspannung:
35 V
Nennstrom:
250 mA
Schaltfunktion:
2 Schließer
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung rafi, fassung für leuchtmittel, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.