Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.203/9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.203/9000
Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.203/9000
Artikel-Nr.:
     4502-12G9193
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.203/9000
EAN/GTIN:
     4099889256635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder
Schaltelement, 1.20.126.203/9000, RAFI Dieses Schaltelement hat externe Stößel und kann daher nur mit Drucktastern, Wahlschaltern und Schlüsselschaltern kombiniert werden. Das PCB-Schaltelement befindet sich auf einer gemeinsamen Platine mit anderen Komponenten. Diese kann dann zusammen mit den Betätigungselementen und Signalgebern hinter der Frontplatte montiert werden. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Fahrzeugbau * Land- und Forstmaschinen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Ja
Isolationsspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
1.5 A
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, rafi hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 12,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,72*
€ 12,73*
€ 8,95*
ab € 26,26*
€ 37,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.