Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 2 Schließer, 35 V, 100 mA, 1.20.126.105/9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 2 Schließer, 35 V, 100 mA, 1.20.126.105/9000
Schaltelement, 2 Schließer, 35 V, 100 mA, 1.20.126.105/9000
Artikel-Nr.:
     4502-12G9220
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.105/9000
EAN/GTIN:
     4099889256802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 2s
Schaltelement, 1.20.126.105/9000, RAFI Dieses Schaltelement hat externe Stößel und kann daher nur mit Drucktastern, Wahlschaltern und Schlüsselschaltern kombiniert werden. Das QC-Schaltelement kann werkzeuglos und mit geringem Aufwand in die Betätiger eingerastet werden. Die Verdrahtung erfolgt auf herkömmliche Weise - direkt mit männlichen Schnellanschlussklemmen. Die schnelle und preiswerte Variante - wenn keine Leiterplatte kostengünstig ist. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Fahrzeugbau * Land- und Forstmaschinen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Ja
Isolationsspannung:
50 V
Kontaktmaterial:
gold
Nennspannung:
35 V
Nennstrom:
100 mA
Schaltfunktion:
2 Schließer
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 17,16*
€ 4,00*
ab € 11,60*
€ 17,17*
€ 5,95*
ab € 13,38*
€ 24,69*
€ 8,95*
ab € 17,94*
€ 26,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.37.540.024/8622
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.