| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G9237 Herst.-Nr.: 1.30.273.011/2200 EAN/GTIN: 4099891646615 |
| | |
|
| | |
| Not-Halt, 1.30.273.011/2200, RAFI Die Konstruktion des Betätigers schützt den Not-Aus-Taster vor Verriegelung. Das bedeutet, dass ein eingeleiteter Not-Aus-Vorgang nicht durch eingeklemmte Gegenstände unterbrochen werden kann. Features * Not-Halt in klassischer Bauform * Schutzgrad: IP 65 frontseitig Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Handbediengeräte * Industrie-Roboter Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Gewindering | beleuchtet: | Ja | Bundform: | rund | Einbaudurchmesser: | 22.3 mm | Höhe: | 42.1 mm | Kontaktfunktion: | rastend | Rückstellung: | Dreh-Entriegelung | Schutzart (IP): | IP65 | Art der Beschriftung: | rot | Ursprungsland: | HU | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |