Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalschalter, Wechsler, Lötanschluss, Stößel, 0,1 A/30 VDC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalschalter, Wechsler, Lötanschluss, Stößel, 0,1 A/30 VDC, IP67
Signalschalter, Wechsler, Lötanschluss, Stößel, 0,1 A/30 VDC, IP67
Artikel-Nr.:
     4502-12G9503
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1065.0603
EAN/GTIN:
     4099889211627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter ip67
Signalschalter, 1065.0603, Marquardt Features * Redundantes Kontaktsystem für hohe Schaltsicherheit durch Doppelkontaktgabe * Selbstreinigendes Kontaktsystem durch schleifende Kontaktgabe * Mitte-Null Version zur Erkennung von 3 Schaltstellungen * Geräuschloses Schaltsystem * Großer Nachlaufweg
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
1,6 N
Gehäusematerial:
PBT
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/30 VDC
Schaltpunkt:
8,95 mm ±0,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, marquardt microschalter, Schalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.