Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, weiß, Frontring blau, Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, weiß, Frontring blau, Ein
Druckschalter, beleuchtbar, rastend, Bund quadratisch, weiß, Frontring blau, Ein
Artikel-Nr.:
     4502-12G9725
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.270.961/2206
EAN/GTIN:
     4099889251975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
rafi drucktaster
drucktaster
drucktaster ip65
Drucktaster Serie RAFIX 22FS+ FLEXLAB Typ: 1.30.270.961/2206 Ausführung: beleuchtbar Frontringfarbe: blau Funktion: rastend Bund: quadratisch Taste bündig mit Frontring, die Funktion erfolgt zum Schaltelement. Der Frontring ist aus Kunststoff. Individuell beschriftbar mit optional angebotenem DIN A 4 Beschriftungsbogen. Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C, Betätigungsweg Drucktaster: 4,0 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
quadratisch
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
9.85 mm
Einbautiefe:
9.2 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Farbe Frontring:
blau
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.511.917/0000
ab € 5,65*
Zubehör
Rafi
5.70.800.200/0000
ab € 12,46*
Zubehör
Rafi
5.70.090.003/1001
ab € 29,89*
Zubehör
Rafi
5.70.090.014/1001
ab € 24,13*
Zubehör
Rafi
5.70.090.022/1001
ab € 24,02*
Zubehör
Rafi
5.70.090.026/1001
ab € 23,95*
Zubehör
Rafi
5.70.090.018/1001
ab € 23,99*
Zubehör
Rafi
5.70.090.010/1001
ab € 23,99*
Zubehör
Rafi
5.70.090.001/1001
ab € 24,01*
Zubehör
Rafi
5.70.090.002/1001
ab € 23,91*
Zubehör
Rafi
5.70.090.004/1001
ab € 24,03*
Zubehör
Rafi
5.70.090.005/1001
ab € 24,06*
Zubehör
Rafi
5.70.090.006/1001
ab € 23,95*
Zubehör
Rafi
5.70.090.007/1001
ab € 24,03*
Zubehör
Rafi
5.70.090.008/1001
ab € 24,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.