Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, 1 Schließer, Bund rund, weiß/schwarz, Frontr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, 1 Schließer, Bund rund, weiß/schwarz, Frontr
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, 1 Schließer, Bund rund, weiß/schwarz, Frontr
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, 1 Schließer, Bund rund, weiß/schwarz, Frontr
Artikel-Nr.:
     4502-12G9821
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.021.204/0221
EAN/GTIN:
     4099889252644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
rafi knebelschalter
Wahlschalter, 1.10.021.204/0221, RAFI Wahlschalter mit vielfältigen Schaltstellungen und M12 Anschluss EIGENSCHAFTEN * Prägnante Haptik * Sichere Goldkontakte * Einfacher M12 Stecker-Anschluss * Geschützte Kontakte durch dichtes Gehäuse Technische Daten * Befestigungsart: Gewindering * Bundform: rund * Einbaudurchmesser: 22,3 mm * Einbautiefe: 30 mm * Einbauhöhe: 23,8 mm * Schaltstrom, max.: 100 mA * Schaltspannung, max.: 32 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12 Stecker, 4-polig
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Drehwinkel:
90°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
23.8 mm
Einbautiefe:
30 mm
Farbe Betätiger:
weiß/schwarz
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Kontaktmaterial:
gold
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.041/0000
ab € 4,38*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,10*
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
ab € 3,06*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
ab € 2,17*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,36*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,75*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
ab € 4,70*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
ab € 26,88*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.