Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
LED-Signalleuchte, 28 V, gelb, Einbau-Ø 22.3 mm, LED Anzahl: 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G9903
Hersteller:
Rafi
Herst.-Nr.:
1.10.071.001/0441
EAN/GTIN:
4099889578836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Die RAMO I Signalleuchten erweitern die Baureihe durch eine helle und energieeffiziente Signalleuchte. Durch die konkave Blende liegt der Abstrahl- und Betrachtungswinkel bei über 180° und unterscheidet sich dadurch optisch von den RAMO T Drucktastern. Wie bei allen RAMO Betätigern erfolgt der Anschluss ganz einfach per Plug & Play ohne manuelle Verdrahtung - mit M12 Sensorkabeln.
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
25 mA
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0158 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Signallampen, Signalleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
rafi meldeleuchte gelb
,
kontrolllampe
,
rafi kontrolllampen
,
Automation
,
Signalgeber
,
Optische Signalgeber
,
Signal- und Warnlampe
,
Signal- und Warnleuchte
,
Alarmleuchte
,
Leuchtmelder
,
Signallampe
,
LED-Signallämpchen
,
LED-Signallampe
,
Beleuchtungstechnik
,
Lampe
,
Leuchte
,
Optoelektronischer Baustein
,
Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel, für Befehlsgeräte, 5.04.013.041/0000
Rafi
5.04.013.041/0000
ab € 4,39*
Zubehör
Befestigungswinkel, für Befehlsgeräte, 5.04.013.043/0000
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,10*
Zubehör
Blindabdeckung, für Befehlsgeräte, 5.05.200.026/0000
Rafi
5.05.200.026/0000
ab € 3,05*
Zubehör
Blindabdeckung, für Befehlsgeräte, 5.05.800.068/0000
Rafi
5.05.800.068/0000
ab € 2,18*
Zubehör
RAFI 5.05.800.062/0000 BEFESTIGUNGSSCHLÜSSEL
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,52*
Zubehör
RAFI 5.07.620.011/0000 Schildträger selbstklebend, quadratisch 70 St.
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,75*
Zubehör
RAFI Blindverschraubung, Austastung Ø 22.3mm
Rafi
5.05.800.067/0000
ab € 4,70*
Zubehör
RAFI Drucktaster-Kappe Typ Blindkappe Grau für Leiterplatten-Kontaktblöcke 22.3mm
Rafi
5.05.200.025/0000
ab € 26,85*
Zubehör
Schildträger 5.07.620.010/0000
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen