Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Piezotaster
>
Artikel
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, schwarz, mit Timer, CW1H-DM1TGR-C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G9918
Hersteller:
Idec
Herst.-Nr.:
CW1H-DM1TGR-C
EAN/GTIN:
4099891648718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster schwarz
piezotaster
Berührungsloser Schalter, CW1H-DM1TGR-C, IDEC Berührungsloser Schalter, 22 mm, schwarzer Kunststoffrahmen, mit Zeitschaltuhr. Features * Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz * Einstellbarer Erfassungsabstand * Zweifarbige LED-Beleuchtung zur Erkennung von Ausgang und Standby
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stecker
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
24 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Polyamid
Schaltstrom:
40 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0211 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Piezotaster
Weitere Suchbegriffe:
Schalter
,
Piezoschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,78*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabel, (L) 200 mm, für CW Serie, CW9Z-CN200
Idec
CW9Z-CN200
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen