Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzprofil, für Blechstärke 3,3 bis 4,8 mm, 8,4x6,2 mm, PE, natur


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kantenschutzprofil, für Blechstärke 3,3 bis 4,8 mm, 8,4x6,2 mm, PE, natur
Kantenschutzprofil, für Blechstärke 3,3 bis 4,8 mm, 8,4x6,2 mm, PE, natur
Kantenschutzprofil, für Blechstärke 3,3 bis 4,8 mm, 8,4x6,2 mm, PE, natur
Kantenschutzprofil, für Blechstärke 3,3 bis 4,8 mm, 8,4x6,2 mm, PE, natur
Artikel-Nr.:
     4502-12H3576
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-10409
EAN/GTIN:
     5022660006272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Eckschutzprofil
Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Breite:
8.4 mm
Farbe:
natur
Höhe:
6.2 mm
Material:
PE
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kantenschutz, Kantenschutzprofil, durchführungstülle hellermann, eckschutzprofil, kantenschutz kunststoff, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Profil
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,68*
2 Tage
41
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,69*
8 Tage
41
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,64*
€ 29,73*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 59,22*
€ 76,12*
Lager 4502
pro Meter
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 78,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,07*
€ 92,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 72,31*
€ 86,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,06*
€ 83,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 68,90*
€ 81,99
pro Meter
ab 25 Meter
€ 65,46*
€ 77,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 60,09*
€ 71,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 57,09*
€ 67,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 53,84*
€ 64,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
251-10209
ab € 1,79*
Zubehör
HellermannTyton
251-10309
ab € 1,99*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.