Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzprofil 1,0 - 2,0 mm, Typ A, PVC mit Stahlgerüst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzprofil 1,0 - 2,0 mm, Typ A, PVC mit Stahlgerüst
Kantenschutzprofil 1,0 - 2,0 mm, Typ A, PVC mit Stahlgerüst
Artikel-Nr.:
     4502-12H3590
Hersteller:
     HStronic
Herst.-Nr.:
     HS-KSP-12-5M
EAN/GTIN:
     4099891196523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil klemmbereich 1-2...
kantenschutzprofil
Lieferung als Stück mit 5 Metern Länge, Kantenschutzprofil Typ A mit eingebettetem Stahlgerüst Durch den Kantenschutz ist ein optimaler Schutz Ihrer Blechkanten garantiert. Der Kantenschutz zeichnet sich durch eine einfache Montage und einen guten Halt aus. Das eingebette Stahlklemmband garantiert einen perfekten halt auch bei Radien. Material: Weich PVC mit eingebettetem Stahlklemmband (Toleranzen nach DIN 16941 3A) Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm Höhe: 9,4 mm Breite: 6,9 mm
Weitere Informationen:
Breite:
6.9 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
9.4 mm
Material:
PVC
max. Klemmbereich:
2 mm
min. Klemmbereich:
1 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.39 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil hstronic, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.