Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, max. Bündel-Ø 36 mm, PA, schwarz, 01100002010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschelle, max. Bündel-Ø 36 mm, PA, schwarz, 01100002010
Kabelschelle, max. Bündel-Ø 36 mm, PA, schwarz, 01100002010
Artikel-Nr.:
     4502-12H4326
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     01100002010
EAN/GTIN:
     3597470002384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Universal-Kabelschellen Typ CU. Aus Polyamid. Die Schellen sind stufenlos verstellbar durch Schlitzlöcher; Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Aufnahmedurchmesser (D)): CU–36, D 7,5/36 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschelle
Farbe:
schwarz
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
36 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00273 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2291*
€ 0,3291*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2291*
€ 0,3291*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,35*
100
€ 3,90*
ab € 0,259*
€ 0,369*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,319*
€ 0,449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.