Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal, (L x B x H) 500 x 11 x 13.5 mm, Polypropylen, weiß, 164-11108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 500 x 11 x 13.5 mm, Polypropylen, weiß, 164-11108
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 500 x 11 x 13.5 mm, Polypropylen, weiß, 164-11108
Artikel-Nr.:
     4502-12H4521
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-11108
EAN/GTIN:
     4031026329536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
hellermanntyton verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Lieferung als 0,5-m-Abschnitte, Kabelkanal Typ HellermannTyton HELADUCT FLEX Sehr flexibel, zur Aufnahme von Leitungsbündel mit beliebiger Abzweigmöglichkeit. Selbstklebend. Nennmaß: 10 mm Neigungswinkel: 90° und höher möglich Material: Polypropylen (PP) Kleber: Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyethylenschaum Brandschutzeigenschaften (ohne Kleber): UL 94 V-0 Betriebstemperaturbereich: - 20 bis +70 °C
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
13.5 mm
Länge:
500 mm
Material:
Polypropylen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,08*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 6,09*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2874*
€ 6,1074*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 6,34*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
211-70000
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.