Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal 11x13,5mm 500mm PP weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671678
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HELADUCTFLEX10SK-PP-WH(100)
EAN/GTIN:
     4031026329536
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
hellermanntyton verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Raumsparendes Leitungsführungssystem. Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich. Leicht zu öffnen. Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber). Heladuct Flex zur Befestigung mit Schrauben. Heladuct Flex SK mit Klebestereifen. Eingesetzt wird HelaDuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen. Farbe: weiß, Breite: 11 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 13,5 mm, Flexibel: true, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Durchmesser: 10 mm, Selbstverlöschend: true, Länge: 500 mm, Befestigungsart: selbstklebend und Bodenlochung, Kriechstromfest: true, Schlitzabstand: 8 mm, Schlitzbreite: 5 mm, mit Oberteil: false Farbe: weiß Ø: 9x11
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HELADUCTFLEX10SK-PP-WH(100)
Ident Code:
164-11108
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,08*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 6,09*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2874*
€ 6,1074*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 6,34*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 652,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
211-70000
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.