Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, PA, natur, (B) 9.5 mm, 3314


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschelle, PA, natur, (B) 9.5 mm, 3314
Kabelschelle, PA, natur, (B) 9.5 mm, 3314
Artikel-Nr.:
     4502-12H5334
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelschelle, 3314, HEYCO Kabelschelle zum sicheren Festklemmen von Kabeln oder Schläuchen. Features * Beständig gegen Korrosion, Salzwasser, schwache Säuren, Benzin, Alkohol, Öle, Fette und gängige Lösungsmittel. * Standardmaterial Nylon 6/6 * Für Schnappnieten kompatibel mit Kabelschellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschelle
Breite:
9.5 mm
Farbe:
natur
Material:
PA
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,30*
€ 78,897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,89*
€ 78,4091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,49*
€ 74,3631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,95*
€ 72,5305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,86*
€ 60,5234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.