Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, Nylon, schwarz, (B) 9.5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschelle, Nylon, schwarz, (B) 9.5 mm
Kabelschelle, Nylon, schwarz, (B) 9.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H5337
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelschelle, 3365, HEYCO Kabelschelle zum sicheren Festklemmen von Kabeln oder Schläuchen. Features * Beständig gegen Korrosion, Salzwasser, schwache Säuren, Benzin, Alkohol, Öle, Fette und gängige Lösungsmittel. * Standardmaterial Nylon 6/6 * Für Schnappnieten kompatibel mit Kabelschellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschelle
Breite:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,58*
€ 181,5702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,80*
€ 180,642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,54*
€ 174,3826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,02*
€ 171,3838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,74*
€ 144,8706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.