Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, PA, schwarz, (B) 12.7 mm, 3375


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschelle, PA, schwarz, (B) 12.7 mm, 3375
Kabelschelle, PA, schwarz, (B) 12.7 mm, 3375
Artikel-Nr.:
     4502-12H5365
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelschelle, 3375, HEYCO Kabelschelle zum sicheren Festklemmen von Kabeln oder Schläuchen. Features * Beständig gegen Korrosion, Salzwasser, schwache Säuren, Benzin, Alkohol, Öle, Fette und gängige Lösungsmittel. * Standardmaterial Nylon 6/6 * Für Schnappnieten kompatibel mit Kabelschellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Ausführung:
Kabelschelle
Breite:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PA
Selbstklebend:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,21*
€ 122,8199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,43*
€ 120,7017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,77*
€ 116,3463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,82*
€ 115,2158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,29*
€ 96,7351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.