Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel, Nylon, blau, selbstklebend, (L x B) 23.42 x 14.3 mm, 7TAG009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel, Nylon, blau, selbstklebend, (L x B) 23.42 x 14.3 mm, 7TAG009
Befestigungssockel, Nylon, blau, selbstklebend, (L x B) 23.42 x 14.3 mm, 7TAG009
Artikel-Nr.:
     4502-12H5525
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009660R0019
EAN/GTIN:
     5415022188288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Detektierbare Kabelbindersockel für Schraubmontage Typ ABB/Thomas & Betts TC. Mit Auflagesattel, erkennbar mit Metalldetektoren, Röntgengeräten und visuellen Erkennungssystemen; Hauptanwendungen: Nahrungsmittel- und Getränkeverarbeitung, Pharmazeutische Industrie, Chemische Industrie, Herstellung von Reifen und Airbags und andere kontaminationsempfindliche Branchen, bei denen Erkennungsgeräte eingesetzt werden. Farbe: blau, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Aus Polyamid 6.6 UL 94 V-2. Technische Merkmale (Typ, max. Kabelbinderbreite, Breite (B), Länge (L)): TC5142-NDT, 7,6, B 14,2, L 23,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssockel
Breite:
14.3 mm
Farbe:
blau
Länge:
23.42 mm
Material:
Nylon
Selbstklebend:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel schraubbar, kabel organizer, abb befestigungssockel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Haltebänderbefestigung, Kabelbandbefestigung, Kabelhaltebandbefestigung, Leitungshaltebandbefestigung, Montagesockel, Klebesockel, Fassung, Sockel, Kabelbinderbefestigungssockel, Kabelbinderhalterung, Kabelhaltebändersockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,602*
€ 0,792*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6135*
€ 0,8189*
100
€ 5,46*
ab € 0,6391*
€ 0,8291*
100
Frei Haus
ab € 0,6483*
€ 0,8483*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.