Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 368 x 3.6 mm, Bündel-Ø 102 mm, schwarz, UV-bestän


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 368 x 3.6 mm, Bündel-Ø 102 mm, schwarz, UV-bestän
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 368 x 3.6 mm, Bündel-Ø 102 mm, schwarz, UV-bestän
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 368 x 3.6 mm, Bündel-Ø 102 mm, schwarz, UV-bestän
Artikel-Nr.:
     4502-12H5686
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCG009110R0025
EAN/GTIN:
     5414363065494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss UV-beständig Typ ABB/Thomas & Betts Ty-Rap® TY. Mit Stahlzunge für eine stabile und dauerhafte Bindung und hohe Abbindefestigkeit, stufenlos einstellbar, mit geriffelten, gebogenenen Binderenden zum leichten Einfädeln. Abgerundete Kanten und glatter Körper ohne Verzahnung verhindern, dass die Isolation von Kabeln und Leitungen beschädigt wird, halogen- und silikonfrei Hinweis: Spannwerkzeug ERG50 (Binderbreite 2,4 bis 4,8 mm) und ERG120 (Binderbreite 4,8 bis 7,6 mm).
Weitere Informationen:
Breite:
3.6 mm
Dicke:
1.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
368 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
102 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
min.Haltekraft:
180 N
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,24*
€ 15,71*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,686*
€ 16,346*
€ 5,46*
ab € 11,74*
€ 16,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,15*
€ 17,00*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,33*
€ 35,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,50*
€ 41,055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 0,09163*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 0,0808*
Ähnlich
ABB
TY5242MXR
ab € 4,50*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 6,4845*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 0,03678*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,11695*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,75*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 0,09143*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 10,225*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,495*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0014
ab € 203,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.