Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieführungskette 1 m, PL4-38-5F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Energieführungskette 1 m, PL4-38-5F
Energieführungskette 1 m, PL4-38-5F
Artikel-Nr.:
     4502-12H5904
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 6024 038 005
EAN/GTIN:
     4025113205285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
Lieferung als Stücke mit 1 m Länge, Führungskette, 1 6024 038 005, Flexa Features * Per Hand zu öffnen und zu schließen * Optimierte Wandstärke * Innenverhältnis * Wirtschaftlich * Lange Lebensdauer Anwendungen * Automation * Anlagenbau * Tore * Aufzüge
Weitere Informationen:
Außenbreite:
50 mm
Innenbreite:
38 mm
Innenhöhe:
25 mm
Länge:
1 m
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal, Energieführungskette, Schleppkette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,15*
€ 33,31*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,29*
€ 33,42*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,90*
€ 34,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,09*
€ 34,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,72*
€ 39,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,08*
€ 46,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,62*
€ 45,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,17*
€ 43,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,39*
€ 40,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,42*
€ 39,77
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,72*
€ 35,37
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16154038000
ab € 4,97*
Zubehör
Flexa
16154000102
ab € 1,45*
Zubehör
Flexa
16154000202
ab € 1,45*
Zubehör
Flexa
16154000002
ab € 3,18*
Zubehör
Flexa
16154000109
ab € 2,885*
Zubehör
Flexa
16154000209
ab € 2,885*
Zubehör
Flexa
16144000000
ab € 0,2596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.