Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 3.2 mm, Nylon/Kupfer, natur, (L x B x H) 18 x 9.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 3.2 mm, Nylon/Kupfer, natur, (L x B x H) 18 x 9.5
Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 3.2 mm, Nylon/Kupfer, natur, (L x B x H) 18 x 9.5
Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 3.2 mm, Nylon/Kupfer, natur, (L x B x H) 18 x 9.5
Artikel-Nr.:
     4502-12H8077
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     611 03 03 FGC-3
EAN/GTIN:
     4099891205478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Erdungsschellen aus Kunststoff Typ Thora FGC-. Aus PA 6.6, natur, mit eingearbeiteter Kupferfolie, die sich ohne Beschädigung elastisch an den zu erdenden Kabelschirm anlegt. Technische Merkmale (Typ, Kabeldurchmesser (Kd), Maß B, C, D): FGC-3, Kd 3,5, B 9,5, C 3,2, D 18 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsschelle
Breite:
9.5 mm
Farbe:
natur
Höhe:
3.5 mm
Länge:
18 mm
Material:
Nylon/Kupfer
max. Bündeldurchmesser:
3.2 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00055 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, erdungsschellen thora, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Erdungsschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Erdungsanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.