| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-12H8112 Herst.-Nr.: 220 09 02 S EAN/GTIN: 4099891205508 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erdungsschellen aus Kunststoff Typ Thora NK-. Aus PA 6.6 gemäß UL 94 V-2, silberbeschichtet. Die Schelle passt sich durch besondere Elastizität ideal an den zu erdenden Kabelschirm an; Maße: B 4,3, F 4,8, H 1,1, N 9,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Kabeldurchmesser (Kd), Maße): 2 NS, Kd 3,0, A 3,3, C 9,5, G 4,8 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Erdungsschelle | Breite: | 9 mm | Farbe: | silber | Material: | Nylon/Silberbeschichtung | max. Bündeldurchmesser: | 3.4 mm | Selbstklebend: | Nein | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.00033 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, erdungsschellen thora, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Erdungsschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Erdungsanschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |