Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 7.7 mm, Nylon/Silberbeschichtung, silber, (B) 9.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 7.7 mm, Nylon/Silberbeschichtung, silber, (B) 9.6
Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 7.7 mm, Nylon/Silberbeschichtung, silber, (B) 9.6
Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 7.7 mm, Nylon/Silberbeschichtung, silber, (B) 9.6
Artikel-Nr.:
     4502-12H8115
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     220 09 05 S
EAN/GTIN:
     4099891205539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Erdungsschellen aus Kunststoff Typ Thora NK-. Aus PA 6.6 gemäß UL 94 V-2, silberbeschichtet. Die Schelle passt sich durch besondere Elastizität ideal an den zu erdenden Kabelschirm an; Maße: B 4,3, F 4,8, H 1,1, N 9,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Kabeldurchmesser (Kd), Maße): 5 NS, Kd 7,4, A 8,4, C 11,9, G 4,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsschelle
Breite:
9.6 mm
Farbe:
silber
Material:
Nylon/Silberbeschichtung
max. Bündeldurchmesser:
7.7 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00056 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, erdungsschellen thora, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Erdungsschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Erdungsanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.