| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H8118 Herst.-Nr.: 220 09 08 S EAN/GTIN: 4099891205553 |
| | |
|
| | |
| Erdungsschellen aus Kunststoff Typ Thora NK-. Aus PA 6.6 gemäß UL 94 V-2, silberbeschichtet. Die Schelle passt sich durch besondere Elastizität ideal an den zu erdenden Kabelschirm an; Maße: B 4,3, F 4,8, H 1,1, N 9,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Kabeldurchmesser (Kd), Maße): 8 NS, Kd 11,7, A 13,2, C 14,3, G 6,3 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erdungsschelle | Breite: | 9.6 mm | Farbe: | silber | Höhe: | 11.5 mm | Material: | Nylon/Silberbeschichtung | max. Bündeldurchmesser: | 11.8 mm | Selbstklebend: | Nein | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0008 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, erdungsschellen thora, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Erdungsschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Erdungsanschluss |
| | |
| |