Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, max. Bündel-Ø 4.8 mm, Nylon, natur, (L x B x H) 10.9 x 9.4 x 4.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschelle, max. Bündel-Ø 4.8 mm, Nylon, natur, (L x B x H) 10.9 x 9.4 x 4.8 m
Kabelschelle, max. Bündel-Ø 4.8 mm, Nylon, natur, (L x B x H) 10.9 x 9.4 x 4.8 m
Artikel-Nr.:
     4502-12H8434
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCS19-S8-C0
EAN/GTIN:
     4099891206116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter, CCS19-S8-C0, PANDUIT Kabelklemme mit festem Durchmesser, hochbelastbar, aus langlebigem Material.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschelle
Breite:
9.4 mm
Farbe:
natur
Höhe:
4.8 mm
Länge:
10.9 mm
Material:
Nylon
max. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, panduit kabelmanagement, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,36*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,36*
1 Tag
634
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,51*
6 Tage
58
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,40*
€ 6,44*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,28*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0374*
Zubehör
TR Fasteners
M4 12 KRSTMC Z100
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.