Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle, max. Bündel-Ø 6.3 mm, Nylon, natur, (L x B x H) 10.2 x 9.4 x 6.4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschelle, max. Bündel-Ø 6.3 mm, Nylon, natur, (L x B x H) 10.2 x 9.4 x 6.4 m
Kabelschelle, max. Bündel-Ø 6.3 mm, Nylon, natur, (L x B x H) 10.2 x 9.4 x 6.4 m
Artikel-Nr.:
     4502-12H8436
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCS25-S8-C0
EAN/GTIN:
     4099891206130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelhalter, CCS25-S8-C0, PANDUIT Kabelklemme mit festem Durchmesser, hochbelastbar, aus langlebigem Material.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschelle
Breite:
9.4 mm
Farbe:
natur
Höhe:
6.4 mm
Länge:
10.2 mm
Material:
Nylon
max. Bündeldurchmesser:
6.3 mm
Selbstklebend:
Nein
Gewicht:
0.0059 kg
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, panduit kabelmanagement, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,34*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,35*
6 Tage
33
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,62*
€ 3,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,78*
€ 16,62*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 10,30*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0374*
Zubehör
TR Fasteners
M4 12 KRSTMC Z100
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.