Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 780 x 7 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 229


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 780 x 7 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 229
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 780 x 7 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 229
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 780 x 7 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 229
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 780 x 7 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 229
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 780 x 7 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 229
Kabelbinder mit Edelstahlzunge, Nylon, (L x B) 780 x 7 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 229
Artikel-Nr.:
     4502-12H9830
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT9LH-C
EAN/GTIN:
     0074983412990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Kabelbinder mit korrosionsbeständiger Edelstahlzunge Typ Panduit BARB-TY. Aus PA 6.6, mit abgewinkeltem (geradem bei Typ LH) Binderende, naturfarbig
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Dicke:
1.7 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
780 mm
Material:
Nylon
max. Bündeldurchmesser:
229 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Nein
min.Haltekraft:
534 N
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0104 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9208*
€ 1,1983*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,34*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,37*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 56,06*
€ 73,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 660,60*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.