Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 25W-75W Lötkolben & Gas Set (WLBUK75)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 25W-75W Lötkolben & Gas Set (WLBUK75)
Weller 25W-75W Lötkolben & Gas Set (WLBUK75)
Weller 25W-75W Lötkolben & Gas Set (WLBUK75)
Weller 25W-75W Lötkolben & Gas Set (WLBUK75)
Weller 25W-75W Lötkolben & Gas Set (WLBUK75)
Artikel-Nr.:
     4502-12L0003
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLBUK75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Lötkolben
Kabelloser Lötkolben Set, WLBUK75, Weller Mobiles Löten mit dem Gaslötkolben. Betrieb mit Butangas und einer Leistung von 25 bis 75 Watt für kontinuierliches Löten. Schnelle und einfache Neubefüllung mit Butangas, große Spitzenauswahl, automatische Abschaltung und Umrüstbarkeit auf Schrinkbetrieb ergeben die perfekte Lösung für Ihre Lötaufgaben. Features * Mobiles Löten * Ausfallzeiten reduzieren * Umrüstbar zum Schrumpf- und Schrinkwerkzeug * Werkzeugloser Spitzenwechsel * Mehrere Spitzen für verschiedene Anwendungen * Schützen Sie sich und Ihren Arbeitsbereich * Kompakt und leicht zu transportieren Anwendungen * Freizeitfahrzeuge * Elektronik * Verbinden/Verlöten von Drähten
Weitere Informationen:
Lötspitzen Serie:
WLBU
max. Temperatur:
454 °C
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Gaslötgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,56*
€ 101,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 101,72*
€ 6,90*
ab € 88,63*
€ 123,83*
Frei Haus
ab € 136,64*
€ 145,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 123,78*
€ 153,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLTDF24IBU75
ab € 18,07*
Zubehör
Weller Tools
WLTSF08IBU75
ab € 18,06*
Zubehör
Weller Tools
WLTSF24IBU75
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.