Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cramolin EMV-Lack, Elektronikspray, 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cramolin EMV-Lack, Elektronikspray, 200ml
Cramolin EMV-Lack, Elektronikspray, 200ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1150
Hersteller:
     Cramolin
Herst.-Nr.:
     1241411
EAN/GTIN:
     4024213124847
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Cramolin EMV-Lack Der Lack ist ein hochleitfähiger Überzug auf Kupferbasis zur Abschirmung von elektromagnetischen Wellen. Er bietet einen Schutz vor elektromagnetischen Interferenzen (EMI) und vor elektrostatischen Entladungen (ESE). Der Lack ist leicht zu verarbeiten und hat eine hohe Stabilität, selbst bei widrigen Umwelteinflüssen wie z. B. Wärme und Nässe. Er haftet gut, greift Materialien nicht an und trocknet rasch. Inhalt: 200ml
Weitere Informationen:
Anwendung:
Abschirmung von elektromagnetischen Wellen
Ausführung:
EMV-Lack
Behälter:
Spraydose
Farbe:
silber
Inhalt:
200 ml
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.2316 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Acryl-Lackspray, Lackspray, cramolin kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktspray 200ml, Chemisches Hilfsmittel, Spray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, EMV-Spray, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 17,16*
€ 23,65*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,80*
€ 24,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.