Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAIN LUBE Kettenspray NSF H1, CRC, Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHAIN LUBE Kettenspray NSF H1, CRC, Spray 500 ml
CHAIN LUBE Kettenspray NSF H1, CRC, Spray 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1431
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     33236-AA
EAN/GTIN:
     5412386069062
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Kettenspray, 33236-AA, CRC CHAIN LUBE ist der spezielle Kettenschmierstoff für die Lebensmitteltechnik. Der hochreine, geruchlose Haftschmierstoff silikonfrei und bis +175 °C einsetzbar. Er ist ideal geeignet zur Langzeitschmierung von Ketten, Zahnrädern, Gestängen oder Gleitführungen. Durch den PTFE-Zusatz ist die Gleitwirkung und Druckbelastbarkeit erhöht. CHAIN LUBE ist in der höchsten NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert und kann selbst dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschliesen ist. Mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Lebensmitteltechnik
Ausführung:
Kettenspray
Behälter:
Spraydose
Einsatztemperatur:
-50 °C bis 175 °C
Inhalt:
500 ml
Viskosität:
flüssig
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.549 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Multifunktionsspray, Multispray, Schmierspray, crc kettenspray 500ml, multifunktionsspray crc, schmierspray, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Gleitspray, Spray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel, Öl, Ölspray, Sprühöl
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 16,72*
€ 21,28*
1
€ 8,95*
ab € 16,17*
€ 21,32*
4 Tage
57
12
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 21,89*
2 Tage
78
12
Frei Haus
ab € 18,64*
€ 22,15*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 18,00*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1372033
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.