Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Lecksuch-Spray frostsicher 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON Lecksuch-Spray frostsicher 400 ml
WEICON Lecksuch-Spray frostsicher 400 ml
WEICON Lecksuch-Spray frostsicher 400 ml
WEICON Lecksuch-Spray frostsicher 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L2208
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11654400
EAN/GTIN:
     4024596032562
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
Zum sicheren, einfachen und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen, Kühl- und Klimaanlagen. Lecksuch-Spray frostsicher geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Stickoxidul (N2O) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar. Lecksuch-Spray frostsicher kann überall dort eingesetzt werden, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird. Das Spray kann beispielsweise an Rohrleitungen, Schläuchen, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern angewendet werden.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Lecksuche
Ausführung:
Lecksuch-Spray
Behälter:
Spraydose
Einsatztemperatur:
-15 °C bis 50 °C
Inhalt:
400 ml
Viskosität:
flüssig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.555 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray weicon 400ml, weicon dichtigkeitsprüfmittel, leckfinder spray, Chemisches Hilfsmittel, Spray
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 8,09*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,16*
€ 8,14*
1
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,30*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 7,53*
€ 9,50*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (€ 20,225* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.