Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URETHAN 71 Schutzlack, Kontakt-Chemie, 1,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URETHAN 71 Schutzlack, Kontakt-Chemie, 1,0 l
URETHAN 71 Schutzlack, Kontakt-Chemie, 1,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L3262
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     75027-AA
EAN/GTIN:
     5412386750274
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Isolierlack
Isolierlackspray
Urethan-Schutzlack, 75027-AA, Kontakt-Chemie URETHAN 71 ist der chemisch vernetzte Schutzlack auf Polyurethan-Basis. Der transparente Isolierlack hat nach der Aushärtung eine hohe chemische Beständigkeit gegen Lösemittel und aggressive Dämpfe und schützt Leiterplatten und Oberflächen auch bei extremen Rahmenbedingungen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Leiterplatten
Ausführung:
Urethan-Schutzlack
Behälter:
Kanister
Farbe:
transparent
Inhalt:
1 l
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.979 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, DD-Lack, Polyurethanlack, Metall-Schutzlack, Rostschutzlack, Urethan, dd-lack, Chemisches Hilfsmittel, Lack, Schutzlack, Spray, Isolierspray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel, Schutzlackspray, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,94*
€ 50,75*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 26,90*
€ 50,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.