Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmreiniger
>
Artikel
Kontakt-Chemie Bildschirmreiniger, Dose, 200 ml, 80715-AI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12L4181
Hersteller:
CRC Industries
Herst.-Nr.:
80715-AI
EAN/GTIN:
5412386058707
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Bildschirmreiniger, SCREEN TFT, Kontakt-Chemie Spezialreiniger für TFT- oder LED-Bildschirme und LCD-Displays sowie für Bildschirme aller Art, auch mit empfindlichen Beschichtungen. Screen TFT ist ein Schaumreiniger auf Wasserbasis ohne Lösemittel, Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak. Features * Schlierenfreie Reinigung empfindlicher Oberflächen * Beseitigt die meisten gängigen Verschmutzungen (wie z. B. Fingerabdrücke oder Nikotinbelag) * Bildet einen standfesten Aktivschaum * Läuft auch von senkrechten Oberflächen nicht ab Anwendungen * PC-Monitoren * Notebooks/Laptops * Smartphones * Camcorders * Navigationssysteme
Weitere Informationen:
Anwendung:
PC-Monitore, Notebooks, Laptops, Smartphones, Camcorder, Nav
Ausführung:
Bildschirmreiniger
Behälter:
Dose
Inhalt:
200 ml
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Chemische Hilfsmittel
>
Reinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Monitorreiniger
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Allesreiniger
,
Allzweckreiniger
,
Mehrzweckreiniger
,
Universal-Reiniger
,
Universalreiniger
,
kontakt chemie bildschirm-reiniger
,
antistatik reiniger
,
bildschirmreiniger 200ml
,
Chemisches Hilfsmittel
,
Pflegemittel
,
Reiniger
,
Reinigungsmittel
,
Bildschirm-Reinigungsmittel
,
Bildschirm-Reinigungsset
,
Monitor-Reinigungsmittel
,
Monitor-Reinigungsset
,
Bildschirm-Reinigungsspray
,
Bildschirmspray
,
Spray
,
Elektronik-Reiniger
,
Elektronikreinigungsmittel
,
Elektronikreinigungsspray
,
Elektronikspray
,
Kontakt-Reinigungsspray
,
Kontaktspray
,
Sprüh-Kontaktreiniger
,
Technikspray
,
Kontaktreiniger
,
Computer
,
Computerzubehör
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 995
4 Tage
1
1
€ 9,50*
ab € 6,30*
€ 8,64*
Lager 1498
2 Tage
116
12
€ 5,45*
ab € 6,66*
€ 8,89*
Lager 2478
2 Tage
116
12
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,93*
Lager 1690
4 Tage
77
12
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 9,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 14,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,63* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glas- und Bildschirmreiniger - 200 ml Sprühdose
HellermannTyton
935-10026
ab € 5,66*
Ähnlich
Kontakt Chemie Screen TFT 100 ml LCD/LED/Plasma, LCD / TFT / Plasma, PC, Tablet PC Gerätereinigungsspray
CRC Industries
80704-AB
ab € 4,20*
Ähnlich
Reiniger Screen 99 400ml
CRC Industries
80513-AA
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen