| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L5071 Herst.-Nr.: 18000W-KAR.03 EAN/GTIN: 4260646031288 |
| | |
|
| | |
| Schraubensicherungslack, 18000W-KAR.03, Bäder Lackfabrik Der 18000W-KAR.03 ist das erste Sicherungslacksystem auf 100% Wasserbasis, das ganz ohne organische Lösungsmittel auskommt (VOC-frei). Neben seinen hervorragenden Klebeeigenschaften verfügt er über ein gutes Reißverhalten und eine für wasserbasierte Systeme phänomenale Trocknungsgeschwindigkeit. Außerdem ist er kein Gefahrstoff, was zu einer deutlichen Risikominimierung für den Anwender bei der Verarbeitung führt. Features * Lebensmittelecht * Auf Wasserbasis * VOC-frei * HAP-frei * Nicht leitend * Gute Medienbeständigkeit Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schraubensicherung | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 30 ml | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.047 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubensicherungslack, Sicherungslack, dosiernadel, Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Gewindesicherungskleber, Kennzeichnungslack, Plombenlack, Plombierlack, Schraubensicherungskleber, Siegellack, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Lack, Schutzlack, Sicherungsmittel, Sicherungsbeschichtung |
| | |
| |