Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherungslack Standard schwarzKartusche 50ml inkl, Dosiernadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherungslack Standard schwarzKartusche 50ml inkl, Dosiernadel
Schraubensicherungslack Standard schwarzKartusche 50ml inkl, Dosiernadel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L5090
Hersteller:
     Bäder Lackfabrik
Herst.-Nr.:
     18000-KAR.05
EAN/GTIN:
     4260646030281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Drehmoment-Dichtmittel, 18000-KAR.05, Bäder Lackfabrik Die 18000-KAR.05 ist seit 1962 die Referenz auf dem Markt der Drehmomentdichtungen und wird seit Jahren millionenfach in kleinen, mittleren, großen und globalen Industrieunternehmen eingesetzt. Dieses Produkt ist das unverzichtbare Werkzeug zum Sichern, Markieren, Füllen und Abdichten von Schraubensicherungsarbeiten aller Art. Es wird zur Qualitätssicherung und zum Schutz vor Manipulationen im Maschinenbau, in der Feinmechanik, in der Automobilindustrie und in der Elektronik eingesetzt. Features * Extrem gute Haftung * Schnell trocknend * Nicht leitend * Gute Medienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schraubensicherung
Farbe:
schwarz
Inhalt:
50 ml
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schraubensicherungslack, Sicherungslack, dosiernadel schwarz, dosiernadel, schraubensicherungslack 50 ml, Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Gewindesicherungskleber, Plombenlack, Schraubensicherungskleber, Siegellack, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Lack, Schutzlack, Sicherungsmittel, Sicherungsbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.