Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherungslack Fast Dry rotKartusche 50ml inkl, Dosiernadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherungslack Fast Dry rotKartusche 50ml inkl, Dosiernadel
Schraubensicherungslack Fast Dry rotKartusche 50ml inkl, Dosiernadel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L5102
Hersteller:
     Bäder Lackfabrik
Herst.-Nr.:
     13000F-KAR.05
EAN/GTIN:
     4260646033756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Drehmoment-Dichtmittel, 13000F-KAR.05, Bäder Lackfabrik Die 13000F-KAR.05 ist eine extrem schnell trocknende, manipulationssichere Dichtungsmasse (Torque Seal), die sich durch ein hervorragendes Anti-Flow-Verhalten und gute Hafteigenschaften auszeichnet. Dieses schnelltrocknende Produkt ist das unverzichtbare Hilfsmittel zum Schützen, Markieren, Füllen und Abdichten bei allen Arten von Schraubensicherungsarbeiten. Es wird zur Qualitätssicherung und zum Schutz vor Manipulationen im Maschinenbau, in der Feinmechanik, in der Automobilindustrie und in der Elektronik eingesetzt. Features * Extrem schnell trocken * Kein Verlaufen * Nicht leitend * Gute Medienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schraubensicherung
Farbe:
rot
Inhalt:
50 ml
Gewicht:
0.074 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schraubensicherungslack, Sicherungslack, schraubensicherungslack rot 50ml, dosiernadel, dosiernadel rot, Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Gewindesicherungskleber, Plombenlack, Schraubensicherungskleber, Siegellack, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Lack, Schutzlack, Sicherungsmittel, Sicherungsbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.