| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L5199 Herst.-Nr.: 12002F-KAR.03 EAN/GTIN: 4260646034012 |
| | |
|
| | |
| Schraubensicherungslack, 12002F-KAR.03, Bäder Lackfabrik Die 12002F-KAR.03 ist eine extrem schnell trocknende, manipulationssichere Dichtungsmasse (Torque Seal), die sich durch ein hervorragendes Anti-Flow-Verhalten und gute Hafteigenschaften auszeichnet. Dieses schnelltrocknende Produkt ist das unverzichtbare Hilfsmittel zum Schützen, Markieren, Füllen und Abdichten bei allen Arten von Schraubensicherungsarbeiten. Es wird zur Qualitätssicherung und zum Schutz vor Manipulationen im Maschinenbau, in der Feinmechanik, in der Automobilindustrie und in der Elektronik eingesetzt. Features * Extrem schnell trocken * Kein Verlaufen * Nicht leitend * Gute Medienbeständigkeit Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schraubensicherung | Farbe: | gelb | Inhalt: | 30 ml | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.047 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweis: | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubensicherungslack, Sicherungslack, schraubensicherungslack gelb, dosiernadel, Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Gewindesicherungskleber, Kennzeichnungslack, Plombenlack, Plombierlack, Schraubensicherungskleber, Siegellack, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Lack, Schutzlack, Sicherungsmittel, Sicherungsbeschichtung |
| | |
| |