Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherungslack, 1 kg, gelb, 12002W-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherungslack, 1 kg, gelb, 12002W-D1
Schraubensicherungslack, 1 kg, gelb, 12002W-D1
Artikel-Nr.:
     4502-12L5238
Hersteller:
     Lackfabrik Bäder
Herst.-Nr.:
     12002W-D1
EAN/GTIN:
     4260646032032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack gelb
schraubensicherungslack
Schraubensicherungslack, 12002W-D1, Bäder Lackfabrik Der 12002W-D1 ist das erste Sicherungslacksystem auf 100% Wasserbasis, das ganz ohne organische Lösungsmittel auskommt (VOC-frei). Neben seinen hervorragenden Klebeeigenschaften verfügt er über ein gutes Reißverhalten und eine für wasserbasierte Systeme phänomenale Trocknungsgeschwindigkeit. Außerdem ist er kein Gefahrstoff, was zu einer deutlichen Risikominimierung für den Anwender bei der Verarbeitung führt. Features * Lebensmittelecht * Auf Wasserbasis * VOC-frei * HAP-frei * Nicht leitend * Gute Medienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schraubensicherung
Farbe:
gelb
Inhalt:
1 kg
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Gewindesicherungskleber, Kennzeichnungslack, Plombenlack, Plombierlack, Schraubensicherungskleber, Siegellack, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Lack, Schutzlack, Sicherungsmittel, Sicherungsbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,01*
€ 648,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,90*
€ 640,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,75*
€ 594,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,47*
€ 562,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,70*
€ 542,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.