Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLYKOTE D Festschmierstoffpaste, Tube mit 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOLYKOTE D Festschmierstoffpaste, Tube mit 50g
MOLYKOTE D Festschmierstoffpaste, Tube mit 50g
Artikel-Nr.:
     4502-12L530
Hersteller:
     Dow Corning
Herst.-Nr.:
     D PASTE 50 GR
EAN/GTIN:
     4099891433642
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
Schraubenpaste
molykote montagepaste
DOW CORNING Molykote D, Festschmierstoffpaste weiß Für Gleitflächen und Reibkontakte, die hohe Lasten ausgesetzt sind und gleichzeitig eine nicht schmutzende Schmierung erfordern, besonders bei geringen Drehzahlen und während des Einlaufprozesses. Merkmale: - hohe Druckbelastbarkeit - vermeidet Ruckgleiten und Fressen - guter Korrosionsschutz - hervorragender Verschleiß- und Passungsrostschutz Anwendungsbereiche: Verpackungs- und Büromaschinen, Präzisionsinstrumente, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Textil- und Kunststoff-Verarbeitungsmaschinen. Gebrauchstemperaturbereich: - 25 bis +250 °C Inhalt: 50g
Weitere Informationen:
Anwendung:
Korrosionsschutz
Ausführung:
Schmiermittel
Behälter:
Tube
Einsatztemperatur:
-25 °C bis 250 °C
Inhalt:
50 g
Viskosität:
pastös
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: montagepaste, montagepaste tube, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Fett, Schmierfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.