Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 5800 ACC 50ML EGFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 5800 ACC 50ML EGFD
LOCTITE 5800 ACC 50ML EGFD
Artikel-Nr.:
     4502-12L587
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 5800 ACC 50ML EGFD
EAN/GTIN:
     5010266010038
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
Dimethacrylat-Ester, 1948758, Loctite Loctite 5800 ist eine einkomponentiger, mittelfester anaerober Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet. Typische Anwendungen sind u.a. das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen starren metallischen Dicht- und Flanschflächen. Unmittelbar nach der Flanschmontage ist Dichtheit gegenüber niedrigen Drücken gegeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einkomponenten Silikon Klebe- und Dichtmasse
Behälter:
Flasche
Farbe:
rot
Inhalt:
50 ml
Konsistenz des Materials:
flüssig
Ursprungsland:
IE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 25,92*
€ 29,84*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 29,86*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 32,54*
1
€ 3,19*
ab € 25,82*
€ 32,95*
Lager 4502
12
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 33,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5898* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 397,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,88*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,88*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.