Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Komponenten Silikongel Religel Clear 1000 ml, RELICON 435-00754


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Komponenten Silikongel Religel Clear 1000 ml, RELICON 435-00754
2-Komponenten Silikongel Religel Clear 1000 ml, RELICON 435-00754
2-Komponenten Silikongel Religel Clear 1000 ml, RELICON 435-00754
2-Komponenten Silikongel Religel Clear 1000 ml, RELICON 435-00754
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L6006
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00754
EAN/GTIN:
     4031026599687
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Kabelmuffe
kabelmuffe
RELICON Religel Clear ist ein transparentes, weich elastisches 2-Komponenten Silikongel. Es wird in transparenten Dosierflaschen oder Kanistern, inkl. Messbecher und Rührstab geliefert. Exzellentes Fließverhalten, Flexibilität durch Entnahme kleinerer Einsatzmengen, Mischungsverhältnis 1:1 Kristallklar aushärtend, elastisch, vibrationsdämpfend, rückstandslos entfernbar Verbindungen können direkt überprüft werden, der Stichkanal schließt sich wieder Hervorragende Isoliereigenschaften, Kennzeichnungs-, halogen- und isocyanatfrei, SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Komponenten Silikongel
Behälter:
Flasche
Farbe:
transparent
Inhalt:
1 l
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.2395 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,56*
€ 56,42*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,98*
€ 57,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 62,82*
€ 5,00*
ab € 51,00*
€ 64,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,60*
€ 66,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,04976* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.