Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6008 Herst.-Nr.: 435-00756 EAN/GTIN: 4031026601687 |
| | | |
|
| | |
| RELICON Religel Plus ist ein grün transparentes, weich elastisches 2-Komponenten Silikongel. Es wird in transparenten Dosierflaschen oder Kanistern, inkl. Messbecher und Rührstab geliefert. Exzellentes Fließverhalten, sichtbare homogene Mischung durch grün eingefärbte Komponente B Flexibilität durch Entnahme kleinerer Einsatzmengen, Mischungsverhältnis 1:1 Elastisch, vibrationsdämpfend, rückstandslos entfernbar Verbindungen können direkt überprüft werden, der Stichkanal schließt sich wieder schnellere Aushärtung und Verarbeitungszeit, Hervorragende Isoliereigenschaften, ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit Kennzeichnungs-, halogen- und isocyanatfrei, SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-Komponenten Silikongel | Behälter: | Flasche | Farbe: | grün | Inhalt: | 500 ml | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.701 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,03* | € 36,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,03* | € 36,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,72* | € 36,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,39* | € 41,50* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,98* | € 42,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 65,96* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|