Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Komponenten-Silikongel RELICON Pressgel, 310 ml, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Komponenten-Silikongel RELICON Pressgel, 310 ml, transparent
1-Komponenten-Silikongel RELICON Pressgel, 310 ml, transparent
1-Komponenten-Silikongel RELICON Pressgel, 310 ml, transparent
1-Komponenten-Silikongel RELICON Pressgel, 310 ml, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-12L6015
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00838
EAN/GTIN:
     4031026638744
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Silicon
Silikongel, 435-00838, RELICON Transparentes 1-Komponenten-Silikongel für die elektrische Isolierung von Verteilerdosen und elektronischen Bauteilen. Features * Selbstdichtend * Abnehmbar * Nicht toxisch * UV-stabil
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-Komponenten Silikongel
Behälter:
Kartusche
Farbe:
transparent
Inhalt:
310
Konsistenz des Materials:
flüssig
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Silikon, dichtmasse kartusche, dichtungspaste, silicon 310ml, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,62*
€ 23,16*
1 Tag
25
1
€ 4,98*
ab € 17,70*
€ 23,26*
1
€ 5,46*
ab € 18,09*
€ 23,83*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 26,03*
1
€ 4,00*
ab € 22,27*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.