Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Press-Gel PRESSGEL-SI-CL(310)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1683924
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00838
EAN/GTIN:
     4031026638744
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Silicon
Gebrauchsfertiges, transparentes Silikongel in Kartusche. Extrem klebrig und nicht tropfend: Dank starker Haftkraft sehr gut geeignet für Überkopfinstallation. Stichkanal schließt sich wieder, das Gel ist selbstheilend. Wiederzugänglich und wiederentfernbar. Wiederverschließbare Kartusche ermöglicht Mehrfachanwendung. IP68, in Verbindung mit geeigneter Abzweigdose möglich. Kennzeichnungsfrei und ungiftig. Halogenfrei. Isocyanatfrei. UV-stabil. Pressgel ist ein 1-Komponenten Gel in einer handelsüblichen Kartusche zur sofortigen Isolierung von elektrischen Anschlüssen im Niederspannungsbereich. Es ist ein gebrauchsfertiges, bereits vermischtes und vernetztes Gel, welches nicht mehr aushärten muss und dauerhaft weichelastisch bleibt. Inhalt: 350 g, Werkstoff: sonstige, Bergbauzulassung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HellermannTyton GmbH
Produkt Typ:
PRESSGEL-SI-CL(310)
Ident Code:
435-00838
Weitere Suchbegriffe: Silikon, dichtmasse kartusche, dichtungspaste, silicon 310ml, Heißklebepistole-Patrone (Büro, Basteln), Kraftkleberpatrone (Heißklebepistole, Büro, Bastel, Schmelzkleberpatrone (Heißklebepistole, Büro, Bast
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,62*
€ 23,16*
Lager 5497
25
1
€ 4,98*
ab € 17,70*
€ 23,26*
1
€ 5,46*
ab € 18,09*
€ 23,83*
1
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 26,03*
1
€ 4,00*
ab € 22,27*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.