Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharz 4046, Packung mit 100 g Harz und 20 g Härter, Seno 4046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießharz 4046, Packung mit 100 g Harz und 20 g Härter, Seno 4046
Gießharz 4046, Packung mit 100 g Harz und 20 g Härter, Seno 4046
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SENO 4046 SB
EAN/GTIN:
     4099891434427
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Epoxyd-Gießharz SENO 4046 für universelle Anwendung in der Elektronik und in artverwandten Bereichen. Das Mittel härtet nach dem Verguss besonders spannungsarm und mit nur geringer Eigenerwärmung aus und hat hohe Isolationswerte, deren elektrische Daten definiert und VDE-geprüft sind. In ausgehärtetem Zustand ist das Harz physiologisch unbedenklich und eignet sich ideal zum Vergießen von elektronischen Schaltungen. Das Gießharz ist klar-transparent und kann nach der Aushärtung mechanisch bearbeitet (gesägt, gebohrt, gefräst) werden, sowie mit einer speziellen Farbpaste leicht und schnell schwarz eingefärbt werden. Inhalt: Packung aus 100 g Harz und 20 g Härter Zugfestigkeit: 500 bis 800 kp/cm² Druckfestigkeit: 800 bis 1000 kp/cm² Dauertemperatur: max. 90 °C (kurzzeitig 120 °C) Härtungsbedingungen: - 15 bis 30 Stunden bei Raumtemperatur von 20 °C - 7 bis 10 Stunden bei 40 °C - 2 bis 4 Stunden bei 70 °C - 30 min. bei 100 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Epoxid Gießharz
Farbe:
gelb
Inhalt:
120 g
Konsistenz des Materials:
flüssig
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.158 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Füllmasse, Füllstoff, Gießmasse, Vergussmasse, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel, Epoxid-Überzugsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
SENO 4044 V 030
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.