Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 2 kg/100 mg, 440-47N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 2 kg/100 mg, 440-47N
Zählwaage, 2 kg/100 mg, 440-47N
Artikel-Nr.:
     4502-12L6544
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-47N
EAN/GTIN:
     4045761013063
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Zählwaage, 440-47 N, Kern - Waagen Features * Kompakte Größe, praktisch für kleine Räume * Prozentuale Bestimmung: ermöglicht es, einen vorgegebenen Gewichtswert (100 %) zu speichern und Abweichungen von diesem Sollwert zu ermitteln * Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
100 mg
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
2 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 193,20*
€ 227,68*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 188,89*
€ 243,81*
37 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 214,49*
€ 247,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 216,09*
€ 250,21*
Frei Haus
ab € 197,82*
€ 253,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 216,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-43N
ab € 136,58*
Ähnlich
Kern
440-45N
ab € 155,05*
Ähnlich
Kern
440-53N
ab € 139,88*
Ähnlich
Kern
440-49N
ab € 220,14*
Ähnlich
Kern
440-51N
ab € 107,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.