Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, 3 kg/1 g, DE 6K1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, 3 kg/1 g, DE 6K1D
Plattformwaage, 3 kg/1 g, DE 6K1D
Artikel-Nr.:
     4502-12L6918
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 6K1D
EAN/GTIN:
     4045761111356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Plattformwaage, DE 6K1D, Kern - Waagen DE 6K1D Plattformwaage 1 g: 2 g : 3 kg: 6 kg Features * Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.) * Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional) * Auswertegerät: Kunststoff, Staubund Spritzwasserschutz IP65 * Wägeplatte: Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert * PRETAREFunktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen * Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden * Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1 g
Ausführung:
Plattformwaage
Wägebereich:
3 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
5.33 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 139,02*
€ 159,38*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,55*
€ 159,41*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 129,41*
€ 160,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,27*
€ 162,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 151,21*
€ 172,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 151,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 6,552*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 84,14*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,51*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.