Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, 30 kg/100 mg, DS 30K0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, 30 kg/100 mg, DS 30K0.1
Plattformwaage, 30 kg/100 mg, DS 30K0.1
Artikel-Nr.:
     4502-12L6928
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DS 30K0.1
EAN/GTIN:
     4045761357068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Plattformwaage, DS 30K0.1, Kern - Waagen DS 30K0.1 Plattformwaage Max 30 kg: d=0,0001 kg Features * Hochlastige Präzisionswaage, optimal für großvolumige oder schwere Proben, die mit hoher Genauigkeit verwogen werden müssen * Bedienung Step by Step über Ja/NeinDialog im Display * Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts * Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä. * Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
100 mg
Ausführung:
Plattformwaage
Wägebereich:
30 kg
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
8.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage, plattformwaage 0,1g, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 408,71*
€ 463,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,23*
€ 533,26*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 439,35*
€ 548,11*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 495,84*
€ 556,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 548,03*
€ 611,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,45*
€ 727,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,77*
€ 717,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,06*
€ 679,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,35*
€ 669,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,03*
€ 652,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 548,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.