Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage, 20 kg/10 g, HCB 20K10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaage, 20 kg/10 g, HCB 20K10
Hängewaage, 20 kg/10 g, HCB 20K10
Artikel-Nr.:
     4502-12L7004
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB 20K10
EAN/GTIN:
     4045761069046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Hängewaage, HCB 20K10, Kern - Waagen HCB 20K10 Hängewaage Max 20000 g: d=10 g Features * Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 610101 (Elektrische Sicherheit) * Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Wareneinund ausgang * Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc. * HoldFunktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der HoldTaste * SpitzenlastAnzeige (PeakHold), Messfrequenz 5 Hz * HCB mit >= 0,5 t: Verstärkte Ausführung für hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht serienmäßig
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
10 g
Ausführung:
Hängewaage
Wägebereich:
20 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.87 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage 10g, hängewaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Federzugwaage, Werkstattausstattung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 101,14*
Frei Haus
ab € 80,11*
€ 101,15*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 103,70*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 85,36*
€ 103,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 137,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266690
ab € 93,42*
Zubehör
Kern
CH-A01N
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.