Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage, 10 kg/10 g, HDB 10K10N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaage, 10 kg/10 g, HDB 10K10N
Hängewaage, 10 kg/10 g, HDB 10K10N
Artikel-Nr.:
     4502-12L7015
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HDB 10K10N
EAN/GTIN:
     4045761135536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Hängewaage, HDB 10K10N, Kern - Waagen HDB 10K10N Hängewaage Max 10 kg: d=0,01 kg Features * Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 610101 (Elektrische Sicherheit) * NEU: KERN HDB jetzt auch als hochlastige XLVersion. Die größere Bauform schafft Platz für einen großen Handgriff, der ein noch besseres Handling speziell bei schwereren Lasten ermöglicht * Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Wareneinund ausgang * Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc. * HoldFunktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der HoldTaste * SpitzenlastAnzeige (PeakHold) * Haken, Stahl, einklappbar
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
10 g
Ausführung:
Hängewaage
Wägebereich:
10 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage kern, handwaage, hängewaage 10g, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Federzugwaage, Werkstattausstattung
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 43,45*
€ 56,94*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 43,59*
€ 56,96*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 46,07*
€ 58,51*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 59,17*
11 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 47,49*
€ 59,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.